Digitaler Messschieber Set, mit eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm IP54 mit Datenausgang

Artikel-Nr.: 412681
Rabatt
ab  378,00 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Vorteil:

  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Santoprene®-Komponente.
  • Lange Batterielebensdauer.
  • Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Neues modernes Design.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.