Exécution:
Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées.
Avantage(s):
- Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Santoprene®.
- Longue durée de vie des piles.
- Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.
- Nouveau design moderne.
Livraison:
Accessoire(s):
Pièce(s) de rechange:
Capuchon de sortie de données
412237 réf. D, support pour piles
412237 réf. B.