• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de pie de rey digital, con varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm IP54 con salida de datos

Número de artículo: 412681
Descuento
desde  350,86 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
411 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene® agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

  • Carcasa ergonómica con componente de Santoprene®.
  • Larga duración de la pila.
  • Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Nuevo diseño moderno.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción metrología Hoffmann Group"