Digitale schuifmatenset, met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm IP54 met gegevensuitgang

Artikelnummer: 412681
Korting
vanaf  378,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
475 stuks direct leverbaar
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-component. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

  • Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Santoprene®-component.
  • Lange batterijlevensduur.
  • Groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte.
  • Nieuw modern design.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen