• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alligator® Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 88 02 250
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88 02 250
EAN / GTIN 4003773019282
Herstellernummer 88 02 250
L-Nummer L70010 460

Beschreibung

Beschreibung:

  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 in
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • schwarz atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb