Alligator® Waterpomptang met slanke meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 250 mm

Artikelnummer: 88 02 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 88 02 250
EAN/GTIN 4003773019282
Nummer fabrikant 88 02 250
L-nummer L70010 460

Omschrijving

Omschrijving:

  • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
  • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
  • robuust ontwerp, ongevoelig voor vuil
  • bijzonder geschikt voor werk buitenshuis
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • met slanke meercomponentenhulzen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport

Kenmerk:

  • Instelposities: 9
  • Capaciteit voor buizen in inch (diameter): Ø 2 in
  • Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 46mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm
  • gezwart
  • met slanke meercomponentenhulzen
  • Gepolijst