• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alligator® Tenaza para bombas de agua con fundas esbeltas en dos componentes negro atramentado 250 mm

Número de artículo: 88 02 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 88 02 250
EAN / GTIN 4003773019282
Número del fabricante 88 02 250
Número L L70010 460

Descripción

Descripción:

  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la elevada resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • diseño robusto, insensible a la suciedad
  • especialmente adecuado para trabajar al aire libre
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • con manguitos multicomponente delgados sin cuello para un mejor manejo y un transporte más fácil

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 9
  • Capacidad para tubos de pulgadas (diámetro): Ø 2 in
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 46 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50 mm
  • atramentado en negro
  • con manguitos delgados multicomponente
  • pulida