• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber- und Körner-Satz Nr. 105-108/6 6tlg

Artikel-Nr.: 96700712
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96700712
EAN / GTIN 4018754323043
Herstellernummer 96700712
L-Nummer L60010 7230

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 6-teilig:
  • 5 Splinttreiber Nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ Form C
  • 1 Körner Nr. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • in aufstellbarer Kunststoff-Kassette

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6