Ausführung:
- Exakte Crimpung durch linearen Hub
- Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
- Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
- Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.
Mit
Isolationsstopp zur sicheren Positionierung des Kontaktes.
Verwendung:
Zur Verarbeitung von Elektronikverbindern.
Passend für:
Universelle Köpfe: bis 1,5 mm2; Flachstecker und Hülsen: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer und TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ und M-Serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.