Fügeverbindung 6GP38

Artikel-Nr.: 088069
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
Typ 6GP38. Schnell aushärtendes Universalprodukt mit höchster Festigkeit für statische Scherbeanspruchungen und dynamischen Belastungen. Zur Befestigung von Zahnrädern, Riemenscheiben, Rotor-Wellen-Verbindungen an Elektromotoren.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus"

Weitere Produkte aus der Werbung "Innovationen der Hoffmann Group"