• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Unión de ensamblaje 6GP38

Número de artículo: 088069
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
27 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).
Tipo 6GP38. Producto universal de endurecimiento rápido con la máxima resistencia mecánica para tensiones de cizallamiento y cargas dinámicas. Para la fijación de ruedas dentadas, poleas, uniones entre rotor y árboles en motores eléctricos.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus"

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"