Doppelseitiges Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 12X50

Artikel-Nr.: 083778 12X50
(0,21 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GPT-020F
Klebebandart doppelseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 11,3 N/mm
temperaturbeständig bis 90 °C
Liner vorhanden nein
Material Abdeckung PP-Folie
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
Mindesthaltbarkeit 18 Monat
Farbe transparent
Länge 50 m
Breite 12 mm
Stärke 0,2 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083778 12X50
EAN / GTIN 5900422113843
Herstellernummer 7100226020

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ GPT-020F ist ein doppelseitiges Klebeband und zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr hohe Soforthaftung, sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen und eine gute UV-Beständigkeit aus.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb