• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit Edelstahlbelag 2000 mm

Artikel-Nr.: 937018 2000
(622,86 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 2.000 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte Edelstahl
Belag-Stärke 1 mm
Umleimer Ausführung kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 937018 2000
EAN / GTIN 4045197677815

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für den allgemeinen Bereich. Aus geschältem Buchenholzfurnier, mehrschichtig-kreuzweise, verzugs-, und wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buche-Multiplex ist spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Mit Edelstahlblechbelag.
Zusätzlich mit 1 mm starkem Edelstahlbelag.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.