{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Lunghezza piano | 2.000 mm | |
Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
Rivestimento del piano di lavoro | Acciaio inox | |
Spessore rivestimento | 1 mm | |
Esecuzione bordo | senza bordo | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 937018 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197677815 |