• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo de Multiplex de haya con recubrimiento de acero fino 2000 mm

Número de artículo: 937018 2000
(635,31 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2.000 mm
Profundidad 700 mm
Espesor 50 mm
Longitud de tablero 2.000 mm
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo Acero fino
Grosor superficie 1 mm
Modelo perfil de encolar sin perfil de encolar
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 937018 2000
EAN / GTIN 4045197677815

Descripción

Ejecución:

La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos normales. De chapa de madera de haya descortezada, encolada en varias capas cruzadas, con resistencia a la deformación y al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. El haya multiplex es resistente a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensible al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Con revestimiento de chapa de acero fino.
Adicionalmente con recubrimiento de acero fino de 1 mm de grosor.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.