{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 2.000 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Duljina ploče | 2.000 mm | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovine | |
Obloga radne ploče | Nehrđajući čelik | |
Debljina obloge | 1 mm | |
Izvedba furnira | bez furnira | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 937018 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197677815 |