{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 25 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Nutzhöhe | 1.840 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 20 | |
Gewicht | 104 kg | |
Produktart | Putzmittelschrank |
Artikelnummer | 987030 2000-2 | |
EAN / GTIN | 4062406588519 |