{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge ausgefahren | 2,98 m | |
Stehleiter Arbeitshöhe ca. | 2,75 m | |
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca. | 3,85 m | |
Länge zusammengeklappt | 1,05 m | |
Breite zusammengeklappt | 0,5 m | |
Tiefe zusammengeklappt | 0,21 m | |
Stufenanzahl | 4×3 | |
Tritt Ausführung | Sprosse | |
Gewicht | 9 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktart | Mehrzweckleiter |
Artikelnummer | 966111 4X3 | |
EAN / GTIN | 4003866419340 | |
Herstellernummer | 41934 |