{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Počet vodicích dílů | 4 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 3 | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 2,75 m; 3,85 m | |
| Lze zavěsit | ano | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 1,05 m | |
| Šířka sklopená | 0,5 m | |
| Sklopená hloubka | 0,21 m | |
| S plošinou | ne | |
| Schodiště | ano | |
| Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ne | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-2 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 10 kg | |
| Žebřík délka vysunutá | 2,98 m | |
| Žebřík délka zasunutá | 1,05 m | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 966111 4X3 | |
| EAN / GTIN | 4003866419340 | |
| Číslo výrobce | 41934 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |