Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių, Skersinių kiekis: 4X3

Prekės Nr.: 966111 4X3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis, ištiestų 2,98 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie 2,75 m
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie 3,85 m
Ilgis, sulankstytų 0,97 m
Plotis, sulankstytų 0,5 m
Gylis, sulankstytų 0,21 m
Pakopų skaičius 4×3
Laiptelis Skersinis
Svoris 9 kg
Norma DIN EN 131-2
Produkto rūšis Universalios kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966111 4X3
EAN / GTIN 4003866419340
Gamintojo numeris 41934
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Universalios pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename. Visų variantų darbinis aukštis nustatomas 280 mm atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Patogūs transportuoti matmenys, taupant vietą gali būti sustumiamas. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis 4 traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio. Su atlenkiamomis atramomis galima naudoti kaip pristatomas kopėčias pagal EN 131-1 (ne 4 x 3 dydžio). Atramas galima nulenkti transportavimui arba, taupant vietą, naudoti kaip išskečiamas kopėčias.

Standartas:

DIN EN 131.