{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fassungsvermögen | 2 l | |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | |
Material Dichtung | Viton | |
Material Sprühkopf | PA | |
Werkstoff Sprühdüse | Messing | |
Produktart | Sprühflasche |
Artikelnummer | 083515 2 | |
EAN / GTIN | 2050001652898 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drucksprüher mit 2 verschiedenen Spritzdüsen, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
686 Stück sofort lieferbar
27,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fassungsvermögen | 2 l | 1,5 l | 1,5 l |
Material Dichtung | Viton | Viton | Viton |
maximaler Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Werkstoff Sprühdüse | Messing | ||
Material Sprühkopf | PA | PA | PP |
Produktart | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche |