Klett-Schleifscheibe Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 567521 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,54 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,12 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
Schleifmittelunterlage Gewebeunterlage
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer; Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Herstellernummer 7100113120

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.
Klett-Schleifscheiben mit präzisionsgeformten Cubitron™II Keramikkorn (selbstschärfend) und starkem X-Gewebe. Höchste Abschliffleistung und Standzeit.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.
Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb