Súprava NC výstružníkov, č. 162900 s boxom H7 6

Č. pol.: 162925 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: DIN 1835 A s h6
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet výstružníkov 6
Tolerancia vŕtania H7
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Stopka DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162925 6
EAN/GTIN 4045197994813

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné vyhotovenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné. S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou. Párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. Veľ. 3 so strediacim hrotom, od veľ. 4 na oboch stranách strediacich otvorov.
Výrobná tolerancia výstružníka podľa DIN 1420 pre H7 pole tolerancie otvorov.

Obsah:

1 NC výstružník: Veľ. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Rozsah dodávky:

6-dielna súprava NC výstružníkov s boxom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava NC výstružníkov, č. 162900 s boxom H7 6

Súprava NC výstružníkov, č. 162900 s boxom H7 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
134,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
116,60 €
Tolerancia vŕtania H7 H7
Norma Výrobná norma DIN 206 B
Stopka DIN 1835 A s h6
Rezný materiál HSS E HSS
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore
Počet výstružníkov 6 6
Druh produktu Výstružník Výstružník

Vhodné výrobky

Náhradné diely