HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12 mm

Cod articol: GG1672 12
Setați prețul 5 buc. (55,80 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 53 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea canalului de aşchii Lc 71 mm
Lungimea totală L 118 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,22 mm/rot
Conţinut 5
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1672 12
EAN / GTIN 4045197988089

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişurile principale drepte şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Cu ascuţire conică.
Similar Cod 122776.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG1673.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături