{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 17,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | Carbură | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 66,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA cu h6 | |
Vnútorné chladenie | Da, cu 25 bari | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 93 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Cod articol | GG1672 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197988195 |