Easyfix Suport polizor unghiular 1

Cod articol: 955747 1
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 125 mm
Lăţime 110 mm
Adâncime 56 mm
Capacitate portantă 6,5 kg
Tip produs Suport polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955747 1
EAN / GTIN 4062406799045

Descriere

Execuţie:

Suport stabil pentru polizor unghiular, din tablă de oţel, acoperit cu vopsea pulbere şi montat pe placa de băză.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Varietate de polizoare unghiulare industriale disponibile în comerţ, cu ⌀ de până la 230 mm.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii