Set de scule de măsurare 6

Cod articol: 952073 6
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 6
Execuţie cu instrument de măsurare
Greutate 1,833 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952073: 1 buc.
GARANT Şubler digital Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0−25: 1 buc.
GARANT Echer de precizie Cod 450010 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
GARANT Riglă pentru atelier Cod 461170 Ref. 400: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb