Materiale pentru etichete cu transfer termic 3M™, 3690E+, alb, 305 mm x 500 m, 0,05 mm

Cod articol: 7100174272
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100174272
EAN / GTIN 04054596524866
Număr producător 7100174272
L-Număr L01310 798

Descriere

Execuţie:

Rezistent la intemperii
Extensibil
Marcaj fiabil în aer liber
Efect de recuperare scăzut
Pot fi reetichetate cu ajutorul imprimării prin transfer termic

Descriere:

Fie că este vorba de soare, ploaie sau îngheț, foliile noastre pentru etichete sfidează în mod fiabil toate condițiile meteorologice. Pelicula din PVC lucios din aluminiu se caracterizează prin rezistența sa la intemperii, în special în cazul utilizării fiabile și permanente în exterior. În plus, nu poate fi transferat fără a fi deteriorat pe o altă suprafață. Are forțe de recuperare reduse și, prin urmare, este potrivit pentru colțuri, muchii, curbe sau forme curbate tridimensional. Poate fi imprimat în tiparul de bază (nu se recomandă tipărirea tipografică) și poate fi marcat din nou în tiparul cu transfer termic. Capacul de protecție, siliconat pe ambele fețe, permite o aderență mai mică în caz de scurgere a adezivului.

Caracteristică:

Potrivite pentru serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C
Recunoscut de UL
Rezistent la transfer