Set de pânze pentru ferăstrău sabie 922EF

Cod articol: 588600 922EF
Setați prețul 5 buc. (3,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
965 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 1,5-4
  • Profil metalic (deschis): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 1,4 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Denumire 922EF
Se recomandă pentru _922EF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Grosimea tablei (tablă perforată) 1,5-4 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm
Maşină acţionată Ferăstrău tip sabie
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături