Set de pânze pentru ferăstrău sabie 1155CHM

Cod articol: 588600 1155CHM
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 175
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3 mm
Lungimea pânzei 225 mm
Denumire 1155CHM
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 175 mm
Maşină acţionată Ferăstrău tip sabie
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588600 1155CHM
EAN / GTIN 4045197977342

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Dinţi armaţi cu carbură, pentru cea mai mare rezistenţă şi în acelaşi timp lamă suport flexibilă.

Notă:

Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături