Ruletă albă din oţel în carcasă 10 m

Cod articol: 462390 10
(3,35 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 48,30 € /buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 10 m
Lăţimea benzii 10 mm
Lungime carcasă 79 mm
Lăţime carcasă 20 mm
Înălţime carcasă 79 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Descriere

Execuţie:

Ruletă albă din oţel, finisată prin lăcuire pe ambele părţi. Bandă călită, rezistentă la coroziune şi umezeală şi rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire din răşină sintetică albă. Cârlig de măsurare rabatabil (început de măsurare de la partea interioară a cârligului). Carcasă din plastic foarte rezistent la şocuri.