Ruletă cu vizor de inspecţie şi talpă magnetică 3 m

Cod articol: 462215 3
(7,33 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Lungime carcasă 63 mm
Lăţime carcasă 24 mm
Înălţime carcasă 63 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462215 3
EAN / GTIN 4045197226013

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din plastic rezistentă la şoc.
  • Pe ambele suprafeţe de funcţionare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafeţele de contact pentru măsurare pe interior şi exterior sunt exacte.
  • Profiluri de aluminiu rezistente la căldură şi solicitări mecanice.
  • Ruletă finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agăţare (pentru măsurare interioară şi exterioară). Gradaţie în contrast puternic, rezistentă la uzură şi cu protecţie anticorozivă.
  • Gradaţie în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).
  • Gradaţia din vizorul de inspecţie este în aceeaşi direcţie de citire.

Cu doi magneţi puternici la baza carcasei.