Masă mică de măsurare 50

Cod articol: 442930 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,60 € /buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/0
Cursă maximă 49 mm
Înălţime de măsurare maximă 100 mm
⌀ coloane 22 mm
⌀ masă 50 mm
Înălţimea totală 200 mm
Greutate 2,3 kg
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008

Descriere

Execuţie:

Soclu robust de fontă cu coloană de măsurare stabilă şi suport de ceas comparator, rigid. Suprafaţa mesei este călită, rectificată şi lepuită. Suport de ceas comparator ⌀ 8 mm.
Suprafaţă a standului cu canale pentru praf. Execuţie robustă fără reglaj fin.
Planeitate ≤ 5 µm.