Placă de vid cu fantă Sistem Venturi VS1

Cod articol: 384905 VS1
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 300 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 32,5 mm
Tip produs Placă de strângere cu vacuum

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456

Descriere

Execuţie:

Aluminiu, albstru-oţel eloxat. Presiune de lucru 3,5 − 8 bar. Vidul de capăt ajunge la cca. 80 mbar (92 % vid). Amortizorul fonic integrat reduce formarea zgomotului. Planeitate ± 0,5 mm.

Avantaj:

Sistem de iniţiere avantajos. Efort redus pentru întreţinere. Gata rapid de utilizare.
Este posibilă o convertire mai rapidă şi mai simplă la exploatarea unei pompe cu vacuum.

Aplicaţie:

Pentru fixare cu vid fără pompă cu vacuum.

Livrare:

Discuri de limitare, furtun de aer comprimat ⌀10 mm (1 m), duză Venturi (1×).
Covoraş adaptor din cauciuc (1×).
Ștuț pentru furtun (1×), ștecăr LW 12 (1×), gheară de strângere (2×).

Notă:

La utilizarea duzelor Venturi, nu se recomandă prelucrarea cu emulsie de lichid de răcire.