Set de cale plan-paralele

Cod articol: 366752
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 8 pereche
Lăţime 8 mm
Înălţime 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
Lungime 160 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366752
EAN / GTIN 4045197559388

Descriere

Execuţie:

Perechi rectificate, duritate: 60 HRC. Precizie: Toleranţă de înălţime ±0,01 mm, toleranță lățime ±0,02 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb