Vârf fix aplatizat, vârf din carbură 2

Cod articol: 323800 2
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 2
⌀ exterior D 18 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ carburii H 7 mm
Lungimea aplatizării L1 30 mm
Distanţa dintre vârf şi suprafaţă b 2 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726

Descriere

Execuţie:

Unghiul vârfului la 60°, suprafeţe rectificate.
Vârf fix cu pastilă din carbură, aplatizat. Datorită acestei aplatizări se poate prelucra suprafaţa frontală a piesei cu mare uşurinţă.
Vârfurile armate cu pastilă din carbură sunt aplatizate, permit rectificarea frontală a pieselor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806