Portsculă cu reducţie SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD 1

Cod articol: 303082 1
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6383
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport BT 40
Standard DIN 6383
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303082 1
EAN / GTIN 4062406112479

Descriere

Execuţie:

Rectificat pe interior şi pe exterior.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă conică Morse.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb