Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanşat 40

Cod articol: 308801 40
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
  • Standard pentru bolţ de strângere: MAS 403

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Standard pentru bolţ de strângere MAS 403
⌀ gulerului D 23 mm
⌀ cap D1 15 mm
Lungimea totală L 57,15 mm
L1 32 mm
Filet M M16
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308801 40
EAN / GTIN 4045197644497

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică DIN 69871 / ISO 7388-1.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb