Tarod de maşină din carbură M3

Cod articol: 132080 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132080 M3
EAN / GTIN 4045197071033

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
3
Oţel < 60 HRC
H
2
Oţel < 65 HRC
H
1
Oţel < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GRP, CRP
N
18
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Model foarte stabil. Pentru exigenţe maxime privind performanţele.

Aplicaţie:

A se utiliza numai cu mandrină cu compensare a lungimii – chiar şi pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată.

Recomandare:

Pentru oţelurile foarte dure, materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături