Descriere:
Șlefuirea cilindrică externă este unul dintre cele mai utilizate procese de șlefuire în multe industrii. De exemplu, arbori cu came, arbori cotiți și arbori de transmisie sunt fabricate în industria auto pentru a satisface cele mai înalte cerințe și cerințe. Utilizarea corindonului fin, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, disponibile în gama noastră sunt discuri pentru măcinarea canelurilor înclinate.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 120
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificație : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
- Dimensiune (D x D x H): 500 x 50 x 203,2 mm
- Diametru: 500 mm
- Grosime: 50 mm
- Orificiu: 203,2 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
Avantaj:
- Este posibilă șlefuirea oblică a canelurii
- Creșterea speranței de viață
- Durată de viață crescută a sculei
Aplicaţie:
- În special pentru măcinarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate
Material:
Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîndurit
HSS
Oțeluri nealiate și slab aliate călite