Lampă de control cu LED și acumulator cu gât de lebădă 460

Cod articol: 081572 460
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 50 lm - 500 lm
Durata de iluminare 2 h - 22 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Lungimea totală 470 mm
Greutate 325 g
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081572 460
EAN / GTIN 4062406262020

Descriere

Execuţie:

Lampă de control suplă cu acumulator şi cu LED, cu gât de lebădă şi cu braţ articulat robust de 200 mm. Iluminat principal dimabil. Funcţie suplimentară cu fascicul luminos tip spot. Datorită stativului magnetic stabil, cu cârlige de suspendare integrate, se poate folosi şi ca lampă de birou.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.