Ac pneumatic pentru îndepărtarea ruginii P2541

Cod articol: 079720 P2541
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P2541
Debit maxim de aer necesar 480 l/min
Frecvenţa percuţie 40 Hz
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 2,35 kg
Zgomot de lucru 85 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 3,1 m/s2
Lungime 370 mm
Tip produs Ac pentru îndepărtarea ruginii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Număr producător 8425010341

Descriere

Execuţie:

Aparat pneumatic uşor, cu ace pentru îndepărtarea ruginii, pentru îndepărtarea zgurii de sudură, ruginii şi vopselei. Înlocuirea acelor se face fără cheie. Proprietăţi puternice de amortizare a vibraţiilor pentru siguranţă mărită la fiecare utilizare.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb