Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate NT27ME

Cod articol: 078521 NT27ME
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NT 27/1 Me Adv *EU
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.380 W
Volum recipient 27 l
Lăţime nominală racord 35 mm
Lungime 420 mm
Lăţime 420 mm
Înălţime 540 mm
Lungimea furtunului de aspirare 2,5 m
Lungimea cablului 7,5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 67 l/s
Vacuum 200 mbar
Zgomot de lucru 72 dB(A)
Clasa de praf − aspirator L
Greutate 8,2 kg
Sistem de filtrare Filtru de patroane
Particularitate Recipient din oţel inoxidabil, deosebit de mobil
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078521 NT27ME
EAN / GTIN 4039784724174
Număr producător 1.428-114.0

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă şi uscată, cu putere mare de aspirare şi formă compactă, prinderea furtunului şi suportul pentru accesorii. Funcţie automată de oprire la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.
  • Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă şi uscată fără extragerea filtrului.
  • Sistemul Tact automat de curăţare a filtrului permite desfăşurarea activităţii fără întrerupere, cu costuri reduse de întreţinere şi o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.
  • Se poate comuta uşor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.
  • Aspirator multifuncţional mobil.
  • Cu recipient din oţel inoxidabil şi filtru-cartuş.
  • Recipient robust de 27 L cu bară de protecţie şi cu roţi de ghidaj.

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, ţeavă metalică de aspirare 2×0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri şi medii cu conţinut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături