Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate NT65APME

Cod articol: 078521 NT65APME
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NT65APME
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.760 W
Volum recipient 65 l
Lăţime nominală racord 40 mm
Lungime 600 mm
Lăţime 480 mm
Înălţime 920 mm
Lungimea furtunului de aspirare 4 m
Lungimea cablului 10 m
Număr de turbine 2
Debit volumetric aer 2×74 l/s
Vacuum 254 mbar
Zgomot de lucru 73 dB(A)
Curăţarea filtrului Curăţare semiautomată a filtrului ApClean
Clasa de praf − aspirator L
Greutate 23 kg
Sistem de filtrare Filtru pliat drept
Particularitate Recipient din oţel inoxidabil
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078521 NT65APME
EAN / GTIN 4039784727366
Număr producător 1.667-299.0

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă şi uscată, cu putere mare de aspirare şi formă compactă, prinderea furtunului şi suportul pentru accesorii. Funcţie automată de oprire la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.
  • Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă şi uscată fără extragerea filtrului.
  • Sistemul Tact automat de curăţare a filtrului permite desfăşurarea activităţii fără întrerupere, cu costuri reduse de întreţinere şi o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.
  • Se poate comuta uşor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.
  • Aspirator industrial profesional cu 2 motoare, recipient din oţel aliat.
  • Recipient robust de 65 L cu bară de protecţie şi roţi de ghidaj din metal.
  • Putere de aspirare aproape constantă datorită curăţării semiautomate eficiente a filtrului AP la fiecare şoc de aer declanşat manual.

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, ţeavă metalică de aspirare 2×0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri şi medii cu conţinut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături