Uchwyt Kraftform, gniazdo do bitów 1/4 cala, z grotem teleskopowym

Nr art.: 676400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
  • uchwyty bitów: F 6,3; D 6,3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 817 R
uchwyty bitów F 6,3; D 6,3
długość całkowita 135 mm - 180 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Numer producenta 05051482001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z chowanym w uchwycie teleskopowym grotem z oprawką szybkowymienną „Rapidator“ . Po wciśnięciu tulejki blokującej można wysunąć grot na żądaną długość. Dzięki temu uchwyt staje się wkrętakiem. Ponowne wciśnięcie tulejki umożliwia wyciągnięcie grota i zastosowanie go jako adaptera do wkrętarek maszynowych.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.