• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Elektroniczny system pomiaru momentu obrotowego TTS-2000

Nr art.: 654900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • złącze: Złącze USB

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość 185 mm
szerokość 80 mm
wysokość 50 mm
masa 1 kg
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654900
EAN / GTIN 856986007003
Numer producenta TTS-2000 KIT 220V

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny, kompaktowy i przenośny system pomiaru momentu obrotowego i rejestracji danych pomiarowych. Precyzyjne i powtarzalne pomiary momentu obrotowego można przeprowadzić w połączeniu z konwencjonalnymi szczękami, przedłużkami, przegubami kardana, kluczami nasadowymi lub ręcznymi narzędziami. TTS-2000 rozpoznaje przyłączony rejestrator momentu obrotowego (Plug and Play)i odczytuje jego zakres pomiarowy i parametry kalibracyjne przez wewnętrzny bufor czujnika.
Wyświetlacz: 4-pozycyjny, bardzo czytelny wyświetlacz LCD o wysokim kontraście.
Tryby:
  • W trybie Track wyświetlane są stale aktualne wartości momentu obrotowego.
  • W trybie Peak na wyświetlaczu widoczny jest najwyższy osiągnięty moment obrotowy.
  • Dzięki trybowi First Peak można uchwycić punkt wywołania (punkt włączenia) w przypadku kluczy dynamometrycznych aktywowanych mechanicznie.
Ocena przypadku śrubowania może być dokonana przez podanie dolnej i górnej granicy tolerancji akustycznie i optycznie (wielokolorowa listwa LED).
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Częstotliwość odczytywania: 10 kHz z 5 wstępnie ustawionymi filtrami dolnoprzepustowymi. Filtry te pozwalają na to, by poza testem dynamicznych narzędzi elektrycznych (wkrętarek udarowych i impulsowych) używać systemu pomiarowego także, gdy używane są odpowiednie czujniki i symulatory przypadku śrubowania (na zamówienie). Wysoka częstotliwość odczytywania pozwala ponadto na precyzyjną rejestrację momentów zapewnienia rozruchu i dalszego dociągania.
Pojemność pamięci: Można zapisać, a następnie wywołać i przesłać ze stemplem daty/godziny do 1300 wartości pomiarowych.
Interfejs: USB mini-B, który można kontrolować szeregowo.
Zasilanie: TTS-2000 zasilany jest z ładowalnego akumulatora niklowo-kadmowego. Maksymalny czas pracy to ok. 20 godzin, czas ładowania ok. 8 godzin.

Zaleta:

Za pomocą systemu pomiaru momentu obrotowego i rejestratora momentu obrotowego do klucza dynamometrycznego używa się szczęki.

Zastosowanie:

Precyzyjna kontrola momentu obrotowego dzięki dużej częstotliwości odczytu dla kontrolowanego dociągu śruby. Idealny do pojedynczych śrubowań i małych serii. Szczególnie dobrze nadaje się do trudno dostępnych miejsce, gdzie nie można dojść kluczem dynamometrycznym.

W dostawie:

Wraz z zasilaniem do zasilania urządzenia oraz ładowania akumulatora. Kabel USB 2.0 na kablu Mini-B do przenoszenia danych pomiarowych na drukarkę lub PC. Regulowany uchwyt na ścianę i stół, oraz torba do noszenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne