Elektroniczne przyrządy do kontroli kluczy dynamometrycznych „TruCheck™ 2 Plus“ 3 Nm

Nr art.: 654476 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,25 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 3 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 0,1 Nm - 3 Nm
szerokość wskaźnika 175 mm
wysokość wskaźnika 72 mm
głębokość wskaźnika 64 mm
masa 1,4 kg
adapter czworokątny 1/4 cal
Zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 100 V - 240 V
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654476 3
EAN / GTIN 5060207566636
Numer producenta 43515

Opis

Wykonanie:

  • 3 tryby pracy: wskazanie nadążne (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak), wskazania wartości szczytowej (Final-Peak).
  • Proste podanie docelowego momentu obrotowego i tolerancji.
  • Wyświetlacz LCD. Podświetlenie tła LED zapewnia wyraźny odczyt w słabo oświetlonych strefach roboczych.
  • Wbudowane przyłącze micro USB 2.0 umożliwia zasilanie i transmisję danych.
  • 12 wersji językowych interfejsu na wyświetlaczu.
  • Możliwość zapisywania do 15 docelowych momentów obrotowych.
  • Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

Szybko i łatwo zauważalne wskazania stanu sygnalizowane zmianą koloru wyświetlacza (czerwony, żółty, zielony). Możliwość łatwej transmisji danych pomiarowych przez port USB.

Zastosowanie:

Ustawianie i sprawdzanie kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem oraz kluczy dynamometrycznych obracających się w prawo.
Regulowanie obracających się w prawo wkrętaków i kluczy dynamometrycznych ze skalą lub bez.

Klasa dokładności:

Procentowy błąd wartości pomiarowej ±1%.

W dostawie:

Zasilacz USB (UE/UK/US/AUS), kabel micro USB 2.0 w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.