ZeroClamp - gniazda mocujące samohamowne Z120L

Nr art.: 360045 Z120L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
Siła mocująca M10 35 kN
Siła mocująca M12 50 kN
Siła dociągnięcia 5 kN
Siła dociągnięcia z funkcją Turbo 20 kN
⌀ gniazda mocującego d 120 mm
z otworem w uchwycie nie
Kompensacja promieniowa 0,1 mm
dokładność powtórzeń < 2,5 µm
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511

Opis

Wykonanie:

  • Odblokowanie wymaga przyłącza sprężonego powietrza 6 bar.
  • Regulacja promieniowa 0,1 mm.
  • Maksymalne wycofanie sworznia 1 mm.
  • Powtarzalność < 2,5 µm.
  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej albo zabezpieczonej przed korozją
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zaleta:

  • Powtarzalność < 2,5 µm.
  • Zawsze pozbawione luzów dzięki zasadzie HSK. (stożkowy chwyt drążony)
  • Termosymetria dzięki wstępnie naprężonym stożkom mocującym. Wyrównują one niedokładności wymiarów zawsze do punktu zerowego.
  • Konieczny tylko jeden rodzaj trzpieni mocujących, co upraszcza procesy logistyczne.
  • O 30% większa siła / skok w porównaniu ze standardowymi gniazdami mocującymi. Liniowy dosuw suwaków mocujących, bez konieczności podziału na skok przyspieszenia i skok mocowania.
  • Funkcja wydmuchu, funkcja turbo i kontrola pozycji suwaka mocującego.
  • Bez konieczności stosowania sworzni swobodnych lub mieczowych, jednak klasyczne działanie jest możliwe także z tymi typami sworzni.

Funkcja:

Tłok odsadzony w obszarze suwaka ma w tym miejscu zabieraki, które są ułożone pod kątem 15° i zazębiają się z suwakiem.
Podczas ruchu posuwistego tłoka suwaki poruszają się promieniowo i blokują trzpienie mocujące dzięki sile 14 sprężyn mocujących.

Zastosowanie:

Do indywidualnego wbudowania w urządzenia mocujące. Do doposażenia na dostępnych płytach podstawowych w celu zwiększenia siły mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie mocujące nr 360025 rozm. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 i 25M10.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie