TPKT 1003PDR GGG

Nr art.: 226596 GGG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
typ GGG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC810
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TPKT 1003PDR
posuw fz 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 3
geometria PDR
oznaczenie producenta HM390 TPKT 1003PDR IC810
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226596 GGG
EAN / GTIN 7291075313628
Numer producenta 5607514

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie