{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
dla ⌀ głowicy skrawającej D | 25 mm | |
adapter | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
⌀ zewn. d1 | 24,8 mm | |
Długość całkowita L | 150 mm | |
Długość użyteczna L1 | 88 mm | |
zalecany moment dokręcania | 35 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 210565 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557780 |